Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen B4 130g/qm Haftklebung braun VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentaschen B4 130g/qm Haftklebung braun VE=100 Stück
Faltentaschen B4 130g/qm Haftklebung braun VE=100 Stück
Faltentaschen B4 130g/qm Haftklebung braun VE=100 Stück
Faltentaschen B4 130g/qm Haftklebung braun VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA858405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027133002868
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen mit Schnellverschluss
  • mit 40 mm Falte
  • und Klotzboden
  • Papiergewicht 130g/qm
  • braun
  • Größe: 40 x 250 x 353 mm
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klotzboden
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
3.311 kg
Falte:
40 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Höhe:
353 mm
Klebung:
Haftklebung
Material:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 40mm, faltentasche, faltentaschen b4, Klotzboden, Stehboden, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.