| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA846310 Herst.-Nr.: 211104620 EAN/GTIN: 4250414106669 |
| |
|
| | |
| - Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Variable Füllhöhe von 35 bis 80mm
- Packgutaufnahme mit 'stand-up' Funktion
- Umlaufender Kantenschutz
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Größe: 320x290x35-80mm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 1.25 B-Welle | Breite innen: | 29 | Bruttogewicht: | 0.144 kg | EAN Palette: | 4250315300647 | Farbe: | braun | Gesamtbreite: | 29.7 cm | Gesamthöhe: | 9 cm | Gesamttiefe: | 37 cm | Gewicht: | 0.198 kg | Höhe innen: | 8 cm | Länge innen: | 32 cm | Marke: | smartboxpro | Material: | Wellpappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, smartbox ordner versandbox, kreuzverpackung, Ordner, Ordnerversandverpackung, Verpackung, Versandordner, Versandverpackung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59786* | € 0,99786* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,63* | € 1,12* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,82* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|