Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 mit CD-Halter transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 mit CD-Halter transparent
Angebotsmappe A4 mit CD-Halter transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA844934
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     26662.086
EAN/GTIN:
     4015845100965
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
dataplus angebotsmappe transp
  • Präsentationsmappe DIN A4
  • aus Polypropylen 0,3 mm
  • für lose-Blatt-Ablage
  • transparent.
  • Deckelformat 220 x 307 mm
  • Füllhöhe ca. 30 Blatt
  • mit 2 Einschlagklappen im Hinterdeckel und Visitenkartenschlitz
  • mit CD-Halter-Stanzung
  • passend für C4-Briefumschlag
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit CD-Halterung und Visitenkartenschlitzen
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
307 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, angebotsmappe transparent, 26662, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Sichthefter, KunststoffHefter, KunststoffSichthefter, Plastik, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, PlastikSichthefter, Präsentationshefter, Prospekthüllen, Prospekthüllen-Schnellhefter, Prospekthüllen-Sichthefter, ProspekthüllenSchnellhefter, ProspekthüllenSichthefter, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.