Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück weiß
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA835259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010964250027
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie
  • Deckleiste aus Messing
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • Packung mit 25 Stück
  • weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.00568 kg
Farbe:
weiß
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Deckschiene:
Messing
Material des Aufreihbandes:
Messing
Packungsinhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.