Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktaschen 75x75mm selbstklebend 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreiecktaschen 75x75mm selbstklebend 12 Stück
Dreiecktaschen 75x75mm selbstklebend 12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA832945
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     5701193013512
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
dreieckstasche 75x75 mm
dreieckstasche
  • Dreiecktaschen selbstklebend.
  • Werden auf Ringordnern, Faltblättern, Katalogen oder Prospekten zur Aufbewahrung von Preislisten, Briefen oder Angeboten aufgeklebt.
  • 75x75mm
  • VE=12 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
dreieckig
Höhe:
75 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: 3l dreiecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,11084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.