Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 25x75mm selbstklebend VE=12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsfenster 25x75mm selbstklebend VE=12 Stück
Beschriftungsfenster 25x75mm selbstklebend VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA832899
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10310
EAN/GTIN:
     5701193013932
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
  • bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papieretiketten
  • mit Fingerloch für problemlosen Wechsel der Etiketten
  • Größe (B x H): 25 x 75 mm
  • Farbe Beschriftungsfenster: transparent
  • Farbe Papieretikett: weiß
  • Packung mit 12 Beschriftungsfenstern inklusive Papieretiketten
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
75 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster selbstklebend 25 x 75 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.