Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA832880 Herst.-Nr.: 10085 EAN/GTIN: 5701193014908 |
| |
|
| | |
| - DIN Sichttaschen selbstklebend in der Größe DIN A5 sind für die Aufbewahrung von Handbüchern, Anweisungen, Telefonlisten u.ä.
- Die Sichttaschen lassen sich auf fast jede Oberfläche aufkleben.
- 158x220mm
- VE=10 Stück
- Klebung: permanent
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 158 mm | Bruttogewicht: | 0.152 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 220 mm | Marke: | 3L | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, dokumentenmappe a5 glasklar, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,43* | € 8,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 6,18* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|