Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA832856 Herst.-Nr.: DL10106 EAN/GTIN: 5701193013710 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartentasche
- Anordnung der Lage der Zugriffsseite: seitlich
- Werkstoff: PP
- selbstklebend
- mit praktischer Fingeröffnung für einen schnellen Zugriff auf die Karten
- eignen sich um Visitenkarten z.B. auf Präsentationsmaterial aufzukleben
- zum horizontalen oder vertikalen Anbringen
- Größe (B x H): 95 x 60 mm
- Farbe: transparent
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit praktischer Fingeröffnung für einen schnellen Zugriff auf die Karten | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 60 mm | Marke: | 3L | Material: | Kunststoff | Öffnung: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenklebetasche, Visitenkartentasche, sichthüllen glasklar, selbstklebende taschen, visitenkartentaschen 3l, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,51* | € 2,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,71* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,151* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|