Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA815626 Herst.-Nr.: 586/10 EAN/GTIN: 4002871058629 |
| |
|
| | |
| - Universal-Kaufvertrag für gebrauchte Kraftfahrzeuge, für den privaten oder gewerblichen Verkauf
- 1. Blatt: Deckblatt, 2. Blatt: Käufer, 3. Blatt: Verkäufer, 4. Blatt: Kfz.-Zulassungsstelle, 5. Blatt: Haftpflichtversicherer, 6. Blatt: Leuchtplakat
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 6 Blatt
- Packung mit 10 Verträgen
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Anzahl der Durchschläge: | 3 | Besonderheiten: | inklusive Leuchtplakat | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Packungsinhalt: | 10 Stück | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, KFZ-Kaufvertrag, Kaufvertrag, kfz-kaufvertrag, 586, Auto, Auto-Kaufvertrag, AutoKaufvertrag, Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen-Kaufvertrag, GebrauchtwagenKaufvertrag, PKW, PKW-Kaufvertrag, PKWKaufvertrag |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,37* | € 21,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 15,22* | € 22,07* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,34* | € 22,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 15,36* | € 22,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,89* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|