Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehnen H verstellbar VE=2 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armlehnen H verstellbar VE=2 Stück schwarz
Armlehnen H verstellbar VE=2 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA815469
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7010
EAN/GTIN:
     4014296096339
Suchbegriffe:
Armlehne
Armlehnen
Armstuetze
Armstütze
  • Armlehnen H
  • höhenverstellbar
  • VE=2 Stück
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.12 kg
Farbe:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,11*
€ 73,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 74,81*
€ 5,00*
ab € 59,89*
€ 78,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,45*
€ 78,95*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 60,61*
€ 84,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.