| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803399 Herst.-Nr.: 813 EAN/GTIN: 4007735008130 |
| |
|
| | |
| - Landkarten-Markierungsnadel.
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
- Nadellänge: 16 mm.
- Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
- Farbe: gelb
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, pinnadeln alco gelb, pin nadeln, pin-nadeln alco, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,38* | € 0,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,40* | € 0,80* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,59* | € 1,15* | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 0,92* | € 1,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 1,65* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|