Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier 10x0.70m 70g/qm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftpapier 10x0.70m 70g/qm orange
Kraftpapier 10x0.70m 70g/qm orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA782441
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195758c
EAN/GTIN:
     3065503056586
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
clairefontaine geschenkpapier
  • Farbiges Kraftpapier
  • Grammatur: 70 g/qm
  • Maße: 0,7x10m
Weitere Informationen:
Blattformat:
10mx70cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.5225 kg
Farbe:
orange
Marke:
Clairefontaine
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier, Bastelpapier, Einschlagpapier, Einschlagpapier-Rolle, EinschlagpapierRolle, Packmittel, Rolle, Verpackungspapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 7,01*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 7,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,47* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195702C
ab € 1,80*
Sonstiges
Clairefontaine
195706C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
195708C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195713C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
195715C
ab € 3,81*
Sonstiges
Clairefontaine
195721C
ab € 4,25*
Sonstiges
Clairefontaine
195727C
ab € 3,83*
Sonstiges
Clairefontaine
195729C
ab € 3,82*
Sonstiges
Clairefontaine
195732C
ab € 4,26*
Sonstiges
Clairefontaine
195733C
ab € 4,26*
Sonstiges
Clairefontaine
195751C
ab € 4,26*
Sonstiges
Clairefontaine
195754C
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
195755C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
195763C
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.