Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774688 Herst.-Nr.: 3659 EAN/GTIN: 4004182036594 |
| |
|
| | |
| - Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
- Werkstoff: Papier
- Ausführung: umlaufender Rand vorhanden
- Namensetikett
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 97 x 42,3 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 12/1200 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 12 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1200 | Besonderheiten: | Quick Peel Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 97 mm | Etikettenbreite: | 97 mm | Etikettenhöhe: | 42.3 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1200 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 36, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 17,91* | € 23,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,62* | € 25,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,75* | € 25,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,67* | € 26,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,94* | € 32,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,02079* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|