Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774610 Herst.-Nr.: 3555 EAN/GTIN: 4004182035559 |
| |
|
| | |
| - s/w Kopier-Folie
- klar
- für OHP
- Format DIN A4, Polyester-Folie
- Stärke 0,1 mm
- unbeschichtet
- mit Zwischenpapier
- Einzelblatteinzug
- Inhalt: 100
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Laser/Kopierer | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 100 mic | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Randstreifen: | Rückenblatt | stapelverarbeitbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, ohp-folie a4, ohp-folie, ohp-folie zweckform, 3555, avery, folie, overheadfolie, overheadfolien, transparente, zweckform |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 10,03* | € 14,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 11,48* | € 16,23* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,70* | € 16,48* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 12,27* | € 17,31* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,90* | € 18,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Folien (ab € 0,1227* pro Folie) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|