Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774564 Herst.-Nr.: 3510 EAN/GTIN: 4004182035108 |
| |
|
| | |
| - Lochverstärker (Ring)
- für (Marke/Art.Nr.): Hefter, Ordner, etc,
- Spender
- PP
- Lochung: 8 cm
- Größe (Durchmesser): 13 mm
- Farbe: Weiß
- Packungsinhalt: 500 Stück
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, verstärkungsringe zweckform, klebebandabroller, 3510, Verstärkungsringe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,65* | € 1,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,67* | € 1,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,77* | € 1,30* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00172* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|