Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA770813 Herst.-Nr.: 60800000 EAN/GTIN: 4002432312368 |
| |
|
| | |
| - Archiv-Depot, A4, für Einstellmappen, Pendel- und Hängehefter
- drei Gefache mit beschriftbaren Verschlussklappen, direkter Zugriff von vorne
- standsicher, bis 7 Reihen sind übereinander stapelbar, flachliegend verpackt
- Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert
- Füllvermögen: 3 x 255 mm
- Format: 825 x 285 x 370 mm
- Farbe: naturbraun
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 3 Einzelfächer, Standsiche bis 7 Etagen | Breite: | 825 mm | Bruttogewicht: | 1.66 kg | Farbe: | braun | Farbname: | natur | Höhe: | 285 mm | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Tiefe: | 370 mm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für: | Ordner | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivboxen leitz a4, ablageschachtel a4, ablageschachtel, 6080, Ablagebox, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, Box, Ordnerbox, Ordnerschachtel, Schachtel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,34* | € 17,79* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,41* | € 17,93* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,70* | € 20,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,37* | € 27,59* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,07* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,41* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 89,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|