Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen ibiStrip 21 Ringe transparent VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abheftstreifen ibiStrip 21 Ringe transparent VE=100 Stück
Abheftstreifen ibiStrip 21 Ringe transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA766062
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410215
EAN/GTIN:
     0013465410215
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindemappen Heftstreifen
bindemappen
  • Ausführung: US-Teilung
  • Farbe: klar
  • Format/Größe: 21 Ring FileStrip PVC
  • Inhalt: 100
  • Sonstiges: US-Teilung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: 21, Abheftstreifen, ibico, ibiStrip, Ringe, Stück, transparent, VE=100
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 15,11*
1 Tag
93
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 15,11*
1 Tag
63
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,50*
€ 15,18*
Lager 467
64
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,57*
€ 15,29*
2 Tage
70
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,91*
€ 15,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,50*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,81*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,34*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.