| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA764177 Herst.-Nr.: 12141 EAN/GTIN: 3148950121417 |
| |
|
| | |
| - Skizzenrolle aus echtem Transparentpapier mit 40/45g.
- 29,7 cm breit und 20 m lang.
Weitere Informationen: | | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Canson | Material: | Papier | Papiergewicht: | 40/45 g/qm | Rollenlänge: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Skizzenpapier-Rolle, Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, pergamentpapier klar, pergamentpapier, canson transparentpapier, Entwurf, Entwurfpapier, Federzeichenpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,15* | € 7,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,05* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2525* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|