Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz Karton blau VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen kurz Karton blau VE=25 Stück
Heftstreifen kurz Karton blau VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA748196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     748196
EAN/GTIN:
     4033874748194
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen aus RC- Karton.
  • Mit weißer Karton- Deckleiste.
  • 100 recycelbar.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
150 mm
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Stück
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton, abheftstreifen, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.