Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738085 Herst.-Nr.: 3103 EAN/GTIN: 4030313801007 |
| |
|
| | |
| - Diagrammscheiben für EC-Tachographen
- Messbereich 180 km/h
- Automatic
- Haug-Nr. 125 151.
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Besonderheiten: | 180km/h | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | 12cm | Breite: | 120 mm | Formulartyp: | Tacho | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,16* | € 8,53* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 8,49* | ab € 5,82* | € 9,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,21* | € 9,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,00* | € 9,35* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,99* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0599* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|