| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA736578 Herst.-Nr.: 321690 EAN/GTIN: 4018529008656 |
| |
|
| | |
| - Versandtaschen B4
- mit Papprückwand und Schnellverschluss
- ohne Fenster
- weiß
- Größe: 250 x 353 mm
- 120g/qm
- VE=100 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Papprückwand | Blattformat: | B4 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 5.3580 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 353 mm | Marke: | Bong | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Papprückwand: | ja | Umschlagsformat: | B4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,13* | € 29,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,11* | € 30,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,72* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|