Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA735378 Herst.-Nr.: LO519 EAN/GTIN: 4004360910609 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: mit Blaupapier. Kurzfristige/geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone. Ausführliche Hinweise zum Ausfüllen.
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.129 kg | Formulartyp: | Lohn/Gehalt | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehaltsabrechnung, Abrechnungsformular, Aushilfskräfteabrechnung, Formular |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,38* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,44* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,72* | € 6,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,80* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,076* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|