Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster Scanfix 30mm VE=5 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtfenster Scanfix 30mm VE=5 Stück transparent
Sichtfenster Scanfix 30mm VE=5 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA724796
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804519
EAN/GTIN:
     4005546803203
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Scanner- Schiene aus extra- starkem Kunststoff.
  • 20cm breit.
  • Seitlich und oben offen.
  • Mit EDV- beschriftbaren Einsteckschildern.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.061 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Preisschiene, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster selbstklebend 20x3cm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, 8045, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,80*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,84*
€ 5,872*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.