Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenblockmappe 115x178mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassenblockmappe 115x178mm schwarz
Kassenblockmappe 115x178mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA724437
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     KC626
EAN/GTIN:
     4004360897238
Suchbegriffe:
Kassenblockhülle
Kassenblockmappe
Clip-Hefter
Cliphefter
  • Kassenblockmappe zur sicheren Aufbewahrung von Kassenblocks.
  • Mit zusätzlicher Metallklemme zur praktischen Abheftung des Additionsblattes ( Format: 10x15cm).
  • Durch den integrierten Stiftehalter ist der Stift immer griffbereit.
  • Einfach Kassenblock einklemmen Additionsblatt daneben befestigen- fertig.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.138 kg
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
17,8 cm
Produkthöhe:
11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Metallschnallen, Verschlussklammern, klemm-mappe schwarz kunststoff, verschlussklammern, kassenblockmappe sigel, Blockmappe, Kassenmappe, Kassenzettelaufrechnungsblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 4,85*
€ 6,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,86*
€ 6,95*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 5,22*
€ 7,44*
€ 5,50*
ab € 4,62*
€ 7,44*
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
KC620
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.