Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 45 Grad 20cm rauchgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichendreieck 45 Grad 20cm rauchgrau
Zeichendreieck 45 Grad 20cm rauchgrau
Artikel-Nr.:
     467-KATA709139
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     40120
EAN/GTIN:
     4012108068505
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold
zeichen dreieck
  • RUMO-DUO Zeichendreieck 
  • Rechtwinkel 45 Grad
  • 20 cm
  • mm-Teilung
  • Facetten
  • Kunststoff rauchgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
rauchgrau getönt
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 45°, Dreieck, Winkelmesser, Zeichengerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.