Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 99,1x38,1mm rot VE=350 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten 99,1x38,1mm rot VE=350 Stück
Etiketten 99,1x38,1mm rot VE=350 Stück
Etiketten 99,1x38,1mm rot VE=350 Stück
Etiketten 99,1x38,1mm rot VE=350 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA703587
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7263R-25
EAN/GTIN:
     4004182608425
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
  • Neon-Etiketten 99,1x38,1 m
  • Auf DIN A4 Bogen neon rot 25 Blatt / 350 Stück
  • Farbe: rot
  • VE=350 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
14
Anzahl Etiketten je Packung:
350
Blattformat:
A4
Breite:
99,1 mm
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
38.1 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
350 Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 11,98*
€ 17,18*
Lager 467
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,16*
€ 17,43*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,22*
€ 19,48*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,74*
€ 19,48*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 29,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
1 Paket enthält 350 Etiketten (ab € 0,03475* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.