| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA665364 Herst.-Nr.: 96572C EAN/GTIN: 3329680965728 |
| |
|
| | |
| - Dieses Papier eignet sich für Studien und Aquarellskizzen, es ist jedoch auch ein ideales Arbeitsmittel für Profis der Dry-Brush-Technik bzw. eignet es sich für nasse Techniken und Retuschen.
- Es bietet eine angenehme zu bearbeitende Oberfläche.
- Der Block ist 4-seitig umleimt.
- Format: 30x40cm.
- Block mit 10 Blatt.
- Ausführung: fein
- Format/Größe: 30x40cm
- Sonstiges: 300g
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.57 kg | Marke: | Clairefontaine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, aquarellblock 300 g 30 x 40 cm, aquarell malpapier, aquarellkarton 300g, Aquare, Aquarell, Aquarell-Bütten-Block, Aquarell-Postkartenblock, Aquarellbüttenblock, Aquarellbüttenkarton, AquarellMalblock, AquarellPostkartenblock, AquarellSpiralblock, Bütten-Block, Künstler, KünstlerAquarellpapier, Postkarten, Postkarten-Aquarellblock, PostkartenAquarellblock, Postkartenblock, Spiralblock, Studien, Studien-Aquare, StudienAquare, StudienAquarell |
| | |
| |