Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x75cm dunkelgrün VE=10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 50x75cm dunkelgrün VE=10 Bogen
Seidenpapier 50x75cm dunkelgrün VE=10 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-KATA482000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95450C
EAN/GTIN:
     3329680954500
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier zum Basteln, Geschenke verpacken etc.
  • Einzeln eingeschweißt im Format 50x75cm.
  • Farbe: dunkelgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x75cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.061 kg
Farbe:
grün
Farbname:
dunkelgrün
Länge:
750 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
8 Bogen
Papiergewicht:
18 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier clairefontaine, bastelseide, seidenpapier 18g, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,883* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.