Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA454768 Herst.-Nr.: 3742 EAN/GTIN: 4004182037423 |
| |
|
| | |
| - Einmachetiketten aus Papier auf DIN A4.
- Zur individuellen Beschriftung von Selbstgemachten.
- Wiederablösbares und beschriftbares Spezialmaterial.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 9 | Besonderheiten: | Ovale | Blattanzahl: | 3 Blatt | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Haftklebung: | ablösbar | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 9 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, wiederablösbare etiketten avery, wiederablösbare etiketten, Einmach, Einmach-Etikett, Einmach-Pickerl, Einmachetikett, EinmachPickerl, Etikett, Haushalts, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Haushaltsgefriergut, HaushaltsPickerl, Küchen, Küchen-Pickerl, KüchenPickerl, Pickerl, Tiefkühl, Tiefkühl-Etikett, Tiefkühl-Pickerl, Tiefkühletikett, TiefkühlPickerl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,29* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,87* | € 1,33* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,86* | € 1,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,94* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|