Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 35x75mm selbstklebend VE=48 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beschriftungsfenster 35x75mm selbstklebend VE=48 Stück
Beschriftungsfenster 35x75mm selbstklebend VE=48 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA392983
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10321
EAN/GTIN:
     5701193023276
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • mit 48 Etiketten, DIN A5 Bögen
  • Etikettenbögen sind Windows-kompatibel und eignen sich für jede Art von Drucker
  • Größe (B x H): 35 x 75 mm
  • Werkstoff Sichtfenster: Kunststoff
  • Packung mit 48 Sichtfenstern und 48 Etiketten, DIN A5 Bögen
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.106 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
75 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
48 Stück
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,11813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.