Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 25x75mm selbstklebend VE=48 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsfenster 25x75mm selbstklebend VE=48 Stück
Beschriftungsfenster 25x75mm selbstklebend VE=48 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA392975
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10311
EAN/GTIN:
     5701193023245
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • mit 48 Etiketten, DIN A5 Bögen
  • Etikettenbögen sind Windows-kompatibel und eignen sich für jede Art von Drucker
  • Größe (B x H): 25 x 75 mm
  • Werkstoff Sichtfenster: Kunststoff
  • Packung mit 48 Sichtfenstern und 48 Etiketten, DIN A5 Bögen
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
75 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
48 Stück
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.