| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA392878 Herst.-Nr.: 10093 EAN/GTIN: 5701193013864 |
| |
|
| | |
| - Sichttasche
- Selbstklebend, haftet auf nahezu jeder glatten Oberfläche
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: schmale Seite
- Größe (B x H): 220 x 305 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe: transparent
- Packung mit 50 Stück
- Klebung: permanent
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 1.28 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 305 mm | Marke: | 3L | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | kurze Seite | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche |
| | |
| |