Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstützensatz für Prospekthalter VE=2 Stück glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endstützensatz für Prospekthalter VE=2 Stück glasklar
Endstützensatz für Prospekthalter VE=2 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA366053
Herst.-Nr.:
     H6102902
EAN/GTIN:
     4012086005936
Suchbegriffe:
Endstützen Prospekthalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Endstützensatz für Prospekthalter H 61025 oder H 61026
  • für Tischaufbau im kurzen Rasterversatz, aus Polystyrol
  • Farbe: Glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.142 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
100 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
170 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 8,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 8,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.