Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA365951 Herst.-Nr.: H6255802 EAN/GTIN: 4012086003130 |
| |
|
| | |
| - Präsentationsständer
- Ausführung: Bodenständer, Rundfuß mit 5 Lenkrollen, schwarz, drehbar
- Werkstoff: PS/Stahl
- Prospekthalter in 3 Reihen rundum, massive Achse mit Einhängekranz und 2 Distanzhaltern, kippsicheres Fußteil mit Laufrollen und Deckel
- Anzahl der Fächer: 30
- Verwendung für Papierformate: A4 hoch
- Größe (B x H x T): 440 x 1720 x 440 mm
- Farbe: schwarz/glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 30 | Breite: | 430 mm | Bruttogewicht: | 16.55 kg | drehbar: | ja | Durchmesser unten: | 400 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 1770 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, prospekt bodenständer, helit prospekt- bodenständer, 62558, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, H62558, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, TischAufsteller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,26* | € 237,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 231,08* | € 290,16* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 280,94* | € 348,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,98* | € 348,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|