Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323887 Herst.-Nr.: L6113-20 EAN/GTIN: 4004182061138 |
| |
|
| | |
| - Kennzeichnungsetiketten
- Laserdrucker, Kopierer
- Material: Polyester
- umlaufender Rand vorhanden
- deutlich sichtbarer Stop-Schriftzug nach Ablösen des Etiketts
- Größe (B x H oder Durchmesser): 45,7 x 21,2 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 48 Etiketten
- Blatt/Packung: 20 Blatt
- Etiketten/Packung: 960 Etiketten
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 48 | Anzahl Etiketten je Packung: | 960 | Besonderheiten: | Sicherheitsetikett | Blattformat: | A4 | Breite: | 45,7 mm | Etikettenbreite: | 45.7 mm | Etikettenhöhe: | 21.2 mm | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 960 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, 20, avery, bedrucken, drucken, etiketten, folien, folienetiketten, L6113, L6113-20, L611320, sicherheits, sicherheits-etiketten, sicherheitsetiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 34,24* | € 45,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 34,26* | € 45,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,13* | € 50,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 37,94* | € 50,32* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,25* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,03953* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|