Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323763 Herst.-Nr.: L4776-20 EAN/GTIN: 4004182047767 |
| |
|
| | |
| - Weiße Etiketten
- Auf A4-Papier für Laser-, Farblaser, und sw-Kopierer
- mit glänzender Oberfläche, permanent haftend und witterungsbeständig
- mit abgerundeten Ecken und umlaufenden Rand
- geeignet zur Beschriftung größerer Regale
- Größe (B x H oder Durchmesser): 99,1 x 42,3 mm
- Farbe: Transparent
- Etiketten/Blatt: 12 Stück
- Blatt/Packung: 20 Blatt
- Etiketten/Packung: 240 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 12 | Anzahl Etiketten je Packung: | 240 | Blattformat: | A4 | Breite: | 99,1 mm | Etikettenbreite: | 99.1 mm | Etikettenhöhe: | 42.3 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 240 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, folien-etiketten weiss, 20, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, folien, folienetiketten, L4776, L4776-20, L477620, wasserdichte, wetterfest, wetterfeste, wetterfeste-etiketten, wetterfesteetiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 18,34* | € 24,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,23* | € 24,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 21,31* | € 28,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,07* | € 28,13* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,05* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,09188* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|