Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 hoch/quer blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 hoch/quer blau
Klemmbrett A4 hoch/quer blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA319247
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5512-15
EAN/GTIN:
     4007735551254
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Das Klemmbrett/CLIP Board macht eine individuelle Positionierung der Klemme durch Rasterungen, horizontal wie vertikal, auf der Rückseite des Klemmbretts möglich.
  • Klemmvorrichtung mit ausziehbarer Vorrichtung zum Aufhängen.
  • Farbe blau.
  • A4
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
0.28 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
23.5 cm
Produkthöhe:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard pp a4 hoch blau, blockklemme a4, blockklemme, 5512, Schreibbrett Schreibunterlage Schreibunterlage Schreibplatte Klemmplatte Blockklemmer Klemmbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,93917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,77008*
€ 99,6864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,24004*
€ 95,48565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,34008*
€ 86,0847
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,03008*
€ 83,3358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,27004*
€ 70,53135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.