Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier Block Verg A4 100g/qm weiß VE=50 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefpapier Block Verg A4 100g/qm weiß VE=50 Blatt
Briefpapier Block Verg A4 100g/qm weiß VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA306716
Hersteller:
     G. Lalo
Herst.-Nr.:
     12700L
EAN/GTIN:
     3140290127005
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Block liniert
  • Exklusives Verge de France geripptes Briefpapier mit Wasserzeichen 50 Blatt auf einem Block
  • Format DIN A4
  • Farbe: weiß
  • 100g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.366 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Lalo
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefblock, Briefbogen, Briefpapier, Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, Schreibblock, Schreibblöcke, block liniert a4, block liniert, Design, Design-Briefblock, DesignBriefblock, Privatbriefblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1576* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.