| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA302891 Herst.-Nr.: 297237 EAN/GTIN: 3148952972376 |
| |
|
| | |
| - Canson XL Marker verfügt über eine spezielle Lösungsmittel-Barriere und ist für alle Arten von Textmarkern und Farbstiften geeignet
- halbtransparentes, hochweißes, sehr glattes Papier mit exzellenter Farbwiedergabe
- für Grafik, Layout und Storyboarding
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 1.15 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Canson | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, canson skizzenblock a3, skizzenblock a3, skizzenblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,94* | € 14,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,52* | € 14,47* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 11,30* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0952* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|