Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 45 Grad 25cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichendreieck 45 Grad 25cm transparent
Zeichendreieck 45 Grad 25cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA302818
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     680/25
EAN/GTIN:
     4012108028806
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 45 grad 21cm
zeichen dreieck
  • Zeichendreieck
  • mit Schneidekante 45 Grad, 25 cm
  • aus transparentem Acryl und eingelassener Stahlkante
  • Präzisions-mm-Teilung auf allen Seiten
  • 0-Punkt an der Außenkante
  • blaue Grid-Teilung
  • mit Silikonstopper
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0640 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck rumold, 680, Dreieck, Geometriedreieck, Kunststoffdreieck, Schuldreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.