Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 45 Grad 36cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichendreieck 45 Grad 36cm transparent
Zeichendreieck 45 Grad 36cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA302801
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     680/36
EAN/GTIN:
     4012108167901
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 32cm 45° transparent
zeichen dreieck
  • Zeichendreieck mit Schneidekante 45 Grad, 36 cm
  • aus transparentem Acryl und eingelassener Stahlkante
  • Präzisions-mm-Teilung auf allen Seiten
  • 0-Punkt an der Außenkante
  • blaue Grid-Teilung
  • mit Silikonstopper
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 32 cm, 680, Dreieck, Geometriedreieck, Kunststoffdreieck, Schuldreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.