Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe A4 18 Fächer grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe A4 18 Fächer grün
Unterschriftsmappe A4 18 Fächer grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA298086
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     76400gruen
EAN/GTIN:
     9003267760404
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe leitz grün
  • 18-teilige Unterschriftenbücher aus Kunststoff-Folie kaschiert
  • mit Leinendehnrücken
  • Zwischenblätter aus Löschkarton
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
18
Besonderheiten:
mit Beschriftungsfenster
Breite:
245 mm
Einbandmaterial:
Folie
Farbe:
grün
Farbe der Blätter:
grau
Farbe des Einbandes:
grün
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Bene
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grün, unterschriftenmappe leitz, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 12,93*
€ 18,83*
3 Tage
31
€ 2,90*
ab € 13,73*
€ 19,86*
€ 6,95*
ab € 13,48*
€ 20,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.