Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A4 1-31 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner A4 1-31 schwarz
Pultordner A4 1-31 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA297722
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     75416sw
EAN/GTIN:
     9003267780808
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Pultordner Kunststoff-Folie kaschiert, mit Leinendehnrücken und Kunststofftaben
  • 32-teilig
  • Unterteilung: 1 - 31
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
32
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
345 mm
Marke:
Bene
Weitere Suchbegriffe: Pultordner, leitz kunststoffregister 1-31, kunststoff-register 1-31, kunststoff register, Dokumentenmappe, F10900, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 17,41*
€ 25,28*
€ 6,95*
ab € 18,07*
€ 26,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.