Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA295738 Herst.-Nr.: 204888400 EAN/GTIN: 4005329884009 |
| |
|
| | |
| - Klarsicht-Schneekugel
- mit abnehmbarem Boden und weiß irisierenden Flitterflocken
- innen mit auswechselbarem Bilderfach
- Größe: 9x8,5cm
- für Fotos BxH: 7x6,5cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.322 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 85 mm | Marke: | Heyda |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 15,00* | ab € 3,34* | € 4,77* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,38* | € 4,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,90* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|