Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 25x35cm 300g/qm VE= 10 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 25x35cm 300g/qm VE= 10 Blatt farbig sortiert
Fotokarton 25x35cm 300g/qm VE= 10 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA295664
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772507
EAN/GTIN:
     4005329725074
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • Fotokarton aus 100% Recycling-Material
  • ph-neutral
  • säurefrei
  • licht- und alterungsbeständig
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
25x35cm
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.289 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
350 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Foto-Karton, Fotokarton, Photokarton, foto-karton 300g set, foto-karton 300g, foto karton, Einlegekarton, Foto, Foto-Tonkarton, Fotoalbum, Fotoalbum-Einlegekarton, FotoalbumEinlegekarton, FotoTonkarton, Strukturkarton, Tonkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 25,458*
€ 34,808*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 27,12*
€ 37,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 2,712* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.