Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Universal-Karton 50x70cm 220g/qm VE= 10 Bögen hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Color Universal-Karton 50x70cm 220g/qm VE= 10 Bögen hellblau
Color Universal-Karton 50x70cm 220g/qm VE= 10 Bögen hellblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA295210
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204720032
EAN/GTIN:
     4005329097553
Suchbegriffe:
Bastelkarton
heyda bastelkarton hellblau
bastelkarton
bastelkarton 220g
  • eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, anderes Seite matt-glatt
  • holzfrei
  • säurefrei
  • höchste Licht-und Alterungsbeständigkeit
  • durchfärbte Qualität
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
hellblau
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Color, Color-Karton, ColorKarton, Karton, Universalkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.