Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Universal-Karton24x34cm 220g/qm VE= 24 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Color Universal-Karton24x34cm 220g/qm VE= 24 Blatt farbig sortiert
Color Universal-Karton24x34cm 220g/qm VE= 24 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA294248
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     205171809
EAN/GTIN:
     4005329718090
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bastelpapier
Color
Color-Karton
  • eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, anderes Seite matt-glatt
  • holzfrei
  • säurefrei
  • höchste Licht-und Alterungsbeständigkeit
  • durchfärbte Qualität
Weitere Informationen:
Blattformat:
24x34cm
Bruttogewicht:
0.508 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: ColorKarton, Karton, Universalkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 9,72*
2 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 7,17*
€ 9,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
1 Stück enthält 24 Blätter (ab € 0,29834* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.