Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier 50x250cm 32g/qm weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Krepppapier 50x250cm 32g/qm weiß
Krepppapier 50x250cm 32g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA294230
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203310000
EAN/GTIN:
     4005329053924
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp-Papier
  • wasserfest
  • auf Rolle
  • als Tischkrepp geeignet
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
32 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp weiß, bastelkrepp, Bastelpapier, Krepp, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 0,98*
5 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,265*
€ 6,435*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.