Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen 130x140x140mm Metall weiß VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchstützen 130x140x140mm Metall weiß VE=2 Stück
Buchstützen 130x140x140mm Metall weiß VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA291256
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4302-10
EAN/GTIN:
     4007735430207
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Stahlblech
  • farbig lackiert
  • Stärke 1,5mm
  • Belastbarkeit mittel
  • Größe-(BxTxH)140x140x130mm
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.534 kg
Farbname:
weiß
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, 4302, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.