Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA291248 Herst.-Nr.: 4302-11 EAN/GTIN: 4007735430214 |
| |
|
| | |
| - Buchstütze aus Stahlblech
- farbig lackiert
- Stärke 1,5mm
- Belastbarkeit mittel
- Größe (BxTxH) 140x140x130 mm
- Farbe-Schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbname: | schwarz | Marke: | Alco | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, 4302, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Stütze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,75* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|